
15.10 CHF/ Mètrehors TVA
16.32 CHFTVA incluse
274 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.10 CHF | - |
10+ | 14.37 CHF | 4.83% |
25+ | 11.63 CHF | 22.98% |
50+ | 10.20 CHF | 32.45% |
100+ | 7.62 CHF | 49.54% |
500+ | 6.60 CHF | 56.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 3 mm |
A | 60 mm |