
14.08 CHF/ Mètrehors TVA
15.22 CHFTVA incluse
220 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.08 CHF | - |
10+ | 13.13 CHF | 6.75% |
25+ | 10.61 CHF | 24.64% |
50+ | 9.30 CHF | 33.95% |
100+ | 6.94 CHF | 50.75% |
500+ | 6.01 CHF | 57.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 3 mm |
A | 50 mm |