
34.17 CHF/ Mètrehors TVA
36.94 CHFTVA incluse
49,55 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.17 CHF | - |
10+ | 33.49 CHF | 1.99% |
25+ | 30.71 CHF | 10.13% |
50+ | 27.16 CHF | 20.52% |
100+ | 20.33 CHF | 40.50% |
500+ | 17.62 CHF | 48.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 12 mm |
A | 40 mm |