
8.47 CHF/ Mètrehors TVA
9.16 CHFTVA incluse
1430 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.47 CHF | - |
10+ | 6.28 CHF | 25.91% |
25+ | 5.01 CHF | 40.91% |
50+ | 4.31 CHF | 49.11% |
100+ | 3.20 CHF | 62.28% |
500+ | 2.78 CHF | 67.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 3 mm |
A | 30 mm |