
7.17 CHF/ Mètrehors TVA
7.75 CHFTVA incluse
885 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.17 CHF | - |
10+ | 4.68 CHF | 34.75% |
25+ | 3.70 CHF | 48.36% |
50+ | 3.16 CHF | 55.97% |
100+ | 2.33 CHF | 67.55% |
500+ | 2.02 CHF | 71.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 2 mm |
A | 30 mm |