
7.34 CHF/ Mètrehors TVA
7.93 CHFTVA incluse
641 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.34 CHF | - |
10+ | 4.69 CHF | 36.06% |
25+ | 3.70 CHF | 49.56% |
50+ | 3.15 CHF | 57.12% |
100+ | 2.32 CHF | 68.37% |
500+ | 2.01 CHF | 72.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 3 mm |
A | 25 mm |