
14.65 CHF/ Mètrehors TVA
15.84 CHFTVA incluse
1000 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.65 CHF | - |
10+ | 13.83 CHF | 5.60% |
25+ | 11.18 CHF | 23.69% |
50+ | 9.81 CHF | 33.07% |
100+ | 7.32 CHF | 50.07% |
500+ | 6.34 CHF | 56.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
B | 10 mm |
A | 25 mm |