
9.74 CHF/ Mètrehors TVA
10.53 CHFTVA incluse
96 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.74 CHF | - |
10+ | 7.83 CHF | 19.61% |
25+ | 6.28 CHF | 35.57% |
50+ | 5.45 CHF | 44.10% |
100+ | 4.05 CHF | 58.47% |
500+ | 3.50 CHF | 64.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 4 mm |
A | 20 mm |