
6.04 CHF/ Mètrehors TVA
6.53 CHFTVA incluse
1486 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.04 CHF | - |
10+ | 3.32 CHF | 45.03% |
25+ | 2.58 CHF | 57.37% |
50+ | 2.15 CHF | 64.32% |
100+ | 1.58 CHF | 73.84% |
500+ | 1.37 CHF | 77.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 2 mm |
A | 20 mm |