
13.66 CHF/ Mètrehors TVA
14.77 CHFTVA incluse
450 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.66 CHF | - |
10+ | 12.62 CHF | 7.61% |
25+ | 10.19 CHF | 25.40% |
50+ | 8.92 CHF | 34.70% |
100+ | 6.65 CHF | 51.32% |
500+ | 5.77 CHF | 57.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 12 mm |
A | 20 mm |