
9.26 CHF/ Mètrehors TVA
10.01 CHFTVA incluse
34 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.26 CHF | - |
10+ | 7.24 CHF | 21.77% |
25+ | 5.79 CHF | 37.44% |
50+ | 5.01 CHF | 45.81% |
100+ | 3.72 CHF | 59.81% |
500+ | 3.23 CHF | 65.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 16 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 4 mm |
A | 16 mm |