
8.98 CHF/ Mètrehors TVA
9.71 CHFTVA incluse
912 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.98 CHF | - |
10+ | 6.90 CHF | 23.18% |
25+ | 5.51 CHF | 38.66% |
50+ | 4.76 CHF | 46.96% |
100+ | 3.53 CHF | 60.67% |
500+ | 3.06 CHF | 65.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 5 mm |
A | 15 mm |