
5.82 CHF/ Mètrehors TVA
6.29 CHFTVA incluse
1,7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.82 CHF | - |
10+ | 3.04 CHF | 47.77% |
25+ | 2.36 CHF | 59.54% |
50+ | 1.96 CHF | 66.41% |
100+ | 1.43 CHF | 75.43% |
500+ | 1.24 CHF | 78.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 55 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 2 mm |
A | 15 mm |