
7.27 CHF/ Mètrehors TVA
7.86 CHFTVA incluse
600 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.27 CHF | - |
10+ | 4.81 CHF | 33.91% |
25+ | 3.81 CHF | 47.66% |
50+ | 3.25 CHF | 55.30% |
100+ | 2.40 CHF | 66.99% |
500+ | 2.07 CHF | 71.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 5 mm |
A | 10 mm |