
7.49 CHF/ Mètrehors TVA
8.10 CHFTVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.49 CHF | - |
10+ | 4.88 CHF | 34.91% |
25+ | 3.85 CHF | 48.60% |
50+ | 3.28 CHF | 56.21% |
100+ | 2.42 CHF | 67.69% |
500+ | 2.10 CHF | 71.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 3 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 3 mm |
A | 10 mm |