
5.48 CHF/ Mètrehors TVA
5.92 CHFTVA incluse
1878 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.48 CHF | - |
10+ | 2.62 CHF | 52.15% |
25+ | 2.01 CHF | 63.29% |
50+ | 1.65 CHF | 69.86% |
100+ | 1.20 CHF | 78.08% |
500+ | 1.04 CHF | 81.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 2 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 2 mm |
A | 10 mm |