15.55 CHF/ Unitéhors TVA
16.81 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.55 CHF | - |
10+ | 13.90 CHF | 10.61% |
30+ | 13.60 CHF | 12.54% |
50+ | 13.35 CHF | 14.15% |
75+ | 13.10 CHF | 15.76% |
113+ | 12.85 CHF | 17.36% |
170+ | 12.60 CHF | 18.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | RSB |
Type de raccord à sertir | HH 05-06 RSB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | 3/8" in |
Diamètre de la bride SAE | 16.7 mm |
Hauteur du coude | 20 mm |
E | 20 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
D | 16.7 mm |