11.15 CHF/ Unitéhors TVA
12.05 CHFTVA incluse
164 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.15 CHF | - |
10+ | 9.90 CHF | 11.21% |
30+ | 9.85 CHF | 11.66% |
50+ | 9.50 CHF | 14.80% |
75+ | 9.30 CHF | 16.59% |
113+ | 9.10 CHF | 18.39% |
170+ | 8.85 CHF | 20.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | RSB |
Type de raccord à sertir | HH 04-04 RSB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | 1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 13.5 mm |
Hauteur du coude | 15 mm |
E | 15 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
D | 13.5 mm |