Eriks

Embouts banjo pour vis creuses en pouce RSB DN20 MF12-12RSB 3/4"-14

  • ERIKS:14886147
  • Fabricant:7613288131439
Image 1
Ajouter à la liste

53.15 CHF/ Unitéhors TVA

57.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.15 CHF

-

10+

47.95 CHF

9.78%

30+

46.85 CHF

11.85%

50+

45.85 CHF

13.73%

75+

44.85 CHF

15.62%

113+

44.00 CHF

17.22%

170+

43.15 CHF

18.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
RSB
Type de raccord à sertir
HH 12-12 RSB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
3/4" in
Diamètre de la bride SAE
26.5 mm
Hauteur du coude
31 mm
E
31 mm
Flexible diam. int.
20 mm
D
26.5 mm