24.95 CHF/ Unitéhors TVA
26.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.95 CHF | - |
10+ | 22.55 CHF | 9.62% |
30+ | 22.05 CHF | 11.62% |
50+ | 21.45 CHF | 14.03% |
75+ | 21.05 CHF | 15.63% |
113+ | 20.65 CHF | 17.23% |
170+ | 20.20 CHF | 19.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | RSB |
Type de raccord à sertir | HH 08-08 RSB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | 1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 21.2 mm |
Hauteur du coude | 25 mm |
E | 25 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
D | 21.2 mm |