Eriks

Embouts banjo pour vis creuses en pouce RSB DN10 MF06-08RSB 1/2"-14

  • ERIKS:14883415
  • Fabricant:7613288038714
Image 1
Ajouter à la liste

22.85 CHF/ Unitéhors TVA

24.70 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.85 CHF

-

10+

20.70 CHF

9.41%

30+

20.20 CHF

11.60%

50+

19.75 CHF

13.57%

75+

19.35 CHF

15.32%

113+

18.95 CHF

17.07%

170+

18.60 CHF

18.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
RSB
Type de raccord à sertir
HH 06-08 RSB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
1/2" in
Diamètre de la bride SAE
21.2 mm
Hauteur du coude
25 mm
E
25 mm
Flexible diam. int.
10 mm
D
21.2 mm