Eriks

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 30x10mm

  • ERIKS:13859948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes rectangulaires de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes parois.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1.03 CHF/ Unitéhors TVA

1.11 CHFTVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.03 CHF

-

100+

0.52 CHF

49.42%

500+

0.21 CHF

80.00%

1000+

0.19 CHF

81.94%

2500+

0.17 CHF

83.79%

5000+

0.13 CHF

86.99%

7500+

0.13 CHF

87.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Taille du tube
30 x 10 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 2.0 mm
Couleur
Noir