Eriks

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 25x15mm

  • ERIKS:13859944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes rectangulaires de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes parois.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1.00 CHF/ Unitéhors TVA

1.08 CHFTVA incluse

156 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.00 CHF

-

100+

0.44 CHF

56.07%

500+

0.18 CHF

82.05%

1000+

0.15 CHF

85.36%

2500+

0.12 CHF

87.56%

5000+

0.10 CHF

89.67%

7500+

0.10 CHF

90.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PE
B
4.9 mm
H
16.7 mm
Taille du tube
25 x 15 mm
Épaisseur de paroi
1.5 - 2.0 mm
Couleur
Noir