43.85 CHF/ Unitéhors TVA
47.40 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.85 CHF | - |
10+ | 39.30 CHF | 10.38% |
30+ | 38.45 CHF | 12.31% |
50+ | 37.65 CHF | 14.14% |
75+ | 36.85 CHF | 15.96% |
113+ | 36.15 CHF | 17.56% |
170+ | 35.45 CHF | 19.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF10-10 AFS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | ORFS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-14 T |
Hauteur du coude | 34.7 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 15.5 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 34.7 mm |
B | 12.5 mm |
H1 | 27 mm |