37.05 CHF/ Unitéhors TVA
40.05 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.05 CHF | - |
10+ | 33.30 CHF | 10.12% |
30+ | 32.65 CHF | 11.88% |
50+ | 31.95 CHF | 13.77% |
75+ | 31.35 CHF | 15.38% |
113+ | 30.75 CHF | 17.00% |
170+ | 30.10 CHF | 18.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-08 AFS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | ORFS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 13/16-16T |
Hauteur du coude | 30.6 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 12.8 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 30.6 mm |
B | 9.3 mm |
H1 | 22 mm |