Eriks

Embouts à sertir AFS (ORFS) UNF SAE J 1453 étanchéité plate sans joint to DN10 MF06-08AFS 13/16"-16

  • ERIKS:14887602
  • Fabricant:7613288104389
Image 1
Ajouter à la liste

28.90 CHF/ Unitéhors TVA

31.24 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.90 CHF

-

10+

26.05 CHF

9.86%

30+

25.55 CHF

11.59%

50+

24.95 CHF

13.67%

75+

24.40 CHF

15.57%

113+

23.95 CHF

17.13%

170+

23.50 CHF

18.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-08 AFS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
ORFS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
13/16-16T
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
12.8 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
30 mm
B
9.3 mm
H1
22 mm