41.80 CHF/ Unitéhors TVA
45.19 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
10+ | 37.65 CHF | 9.93% |
30+ | 36.75 CHF | 12.08% |
50+ | 35.90 CHF | 14.11% |
75+ | 35.15 CHF | 15.91% |
113+ | 34.40 CHF | 17.70% |
170+ | 33.75 CHF | 19.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 AFS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | ORFS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 11/16-16T |
Hauteur du coude | 27.6 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 11.2 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 27.6 mm |
B | 6.7 mm |
H1 | 19 mm |