
7.50 CHF/ Unitéhors TVA
8.11 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.50 CHF | - |
20+ | 6.05 CHF | 19.33% |
50+ | 5.30 CHF | 29.33% |
100+ | 4.45 CHF | 40.67% |
150+ | 4.35 CHF | 42.00% |
225+ | 4.25 CHF | 43.33% |
338+ | 4.15 CHF | 44.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | PH 4-02 AGN |
Code | PH 4-02 AGN |
Matériau | Acier galvanisé |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/8" |
Flexible diam. int. (DN) | DN02 |