Eriks

Embout mâle pour coupleurs à visser d'obturation à billes série PVS1. G 3/8"

  • ERIKS:14890719
  • Fabricant:7613288193123
Image 1
Indication d'application
Accouplement sous pression.
Ajouter à la liste

43.55 CHF/ Unitéhors TVA

47.08 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.55 CHF

-

6+

39.20 CHF

9.99%

10+

37.50 CHF

13.89%

20+

35.20 CHF

19.17%

30+

34.45 CHF

20.90%

45+

33.80 CHF

22.39%

68+

33.15 CHF

23.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PVS
Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (pouces)
3/8
Matériau
Acier galvanisé
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
F
G 3/8"
L3
40.5 mm