Eriks

Embout lisse série lourde coude 90° BES 90 DN8 MF05-12BES90

  • ERIKS:14884080
  • Fabricant:7613288023680
Image 1
Ajouter à la liste

19.75 CHF/ Unitéhors TVA

21.35 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.75 CHF

-

10+

17.75 CHF

10.13%

30+

17.30 CHF

12.41%

50+

17.05 CHF

13.67%

75+

16.65 CHF

15.70%

113+

16.35 CHF

17.22%

170+

16.05 CHF

18.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 05-12 BES 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Diamètre de la bride SAE
12 mm
Hauteur du coude
45 mm
E
45 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
35 mm
B
8 mm
D
12 mm