Eriks

Embout lisse série lourde coude 45° BES 45 DN16 MF10-20BES45

  • ERIKS:14884079
  • Fabricant:7613288023741
Image 1
Ajouter à la liste

35.80 CHF/ Unitéhors TVA

38.70 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.80 CHF

-

10+

32.25 CHF

9.92%

30+

31.40 CHF

12.29%

50+

30.80 CHF

13.97%

75+

30.15 CHF

15.78%

113+

29.50 CHF

17.60%

170+

28.95 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 10-20 BES 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre de la bride SAE
20 mm
Hauteur du coude
34 mm
E
34 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
65 mm
B
15 mm
D
20 mm