Eriks

Embout lisse série lourde BES DN8 MF05-12BES

  • ERIKS:14884066
  • Fabricant:7613288024144
Image 1
Ajouter à la liste

7.60 CHF/ Unitéhors TVA

8.22 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.60 CHF

-

10+

7.00 CHF

7.89%

30+

6.80 CHF

10.53%

50+

6.70 CHF

11.84%

75+

6.55 CHF

13.82%

113+

6.35 CHF

16.45%

170+

6.25 CHF

17.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 05-12 BES
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Diamètre de la bride SAE
12 mm
Hauteur du coude
34 mm
C
26 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
34 mm
B
7 mm
D
12 mm