7.40 CHF/ Unitéhors TVA
8.00 CHFTVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.40 CHF | - |
10+ | 6.70 CHF | 9.46% |
30+ | 6.40 CHF | 13.51% |
50+ | 6.30 CHF | 14.86% |
75+ | 6.20 CHF | 16.22% |
113+ | 6.10 CHF | 17.57% |
170+ | 6.00 CHF | 18.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BES |
Type de raccord à sertir | MF 04-10 BES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Diamètre de la bride SAE | 10 mm |
Hauteur du coude | 33 mm |
C | 26 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 33 mm |
B | 4 mm |
D | 10 mm |