Eriks

Embout lisse série lourde BES DN6 MF04-08BES

  • ERIKS:14884002
  • Fabricant:7613288026032
Image 1
Ajouter à la liste

6.75 CHF/ Unitéhors TVA

7.30 CHFTVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.75 CHF

-

10+

6.10 CHF

9.63%

30+

5.90 CHF

12.59%

50+

5.85 CHF

13.33%

75+

5.75 CHF

14.81%

113+

5.65 CHF

16.30%

170+

5.55 CHF

17.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 04-08 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Diamètre de la bride SAE
8 mm
Flexible diam. int.
6 mm
D
8 mm