Eriks

Embout lisse série lourde BES DN5 MF03-08BES

  • ERIKS:14884064
  • Fabricant:7613288024175
Image 1
Ajouter à la liste

13.25 CHF/ Unitéhors TVA

14.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.25 CHF

-

10+

11.95 CHF

9.81%

30+

11.75 CHF

11.32%

50+

11.40 CHF

13.96%

75+

11.20 CHF

15.47%

113+

11.00 CHF

16.98%

170+

10.80 CHF

18.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 03-08 BES
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
Diamètre de la bride SAE
8 mm
Hauteur du coude
31 mm
C
24 mm
Flexible diam. int.
5 mm
A
31 mm
B
3 mm
D
8 mm