26.55 CHF/ Unitéhors TVA
28.70 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.55 CHF | - |
10+ | 23.90 CHF | 9.98% |
30+ | 23.50 CHF | 11.49% |
50+ | 22.85 CHF | 13.94% |
75+ | 22.40 CHF | 15.63% |
113+ | 21.95 CHF | 17.33% |
170+ | 21.50 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BES |
Type de raccord à sertir | MF 16-30 BES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Diamètre de la bride SAE | 30 mm |
Hauteur du coude | 55 mm |
C | 44 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 55 mm |
B | 21 mm |
D | 30 mm |