26.45 CHF/ Unitéhors TVA
28.59 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.45 CHF | - |
10+ | 23.75 CHF | 10.21% |
30+ | 23.25 CHF | 12.10% |
50+ | 22.75 CHF | 13.99% |
75+ | 22.30 CHF | 15.69% |
113+ | 21.80 CHF | 17.58% |
170+ | 21.40 CHF | 19.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BES |
Type de raccord à sertir | MF 12-25 BES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Diamètre de la bride SAE | 25 mm |
Hauteur du coude | 50 mm |
C | 40 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 50 mm |
B | 15 mm |
D | 25 mm |