Eriks

Embout lisse série lourde BES DN16 MF10-20BES

  • ERIKS:14884068
  • Fabricant:7613288024106
Image 1
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

317 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

11.15 CHF

9.35%

30+

10.90 CHF

11.38%

50+

10.70 CHF

13.01%

75+

10.50 CHF

14.63%

113+

10.30 CHF

16.26%

170+

10.05 CHF

18.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
MF 10-20 BES
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre de la bride SAE
20 mm
Hauteur du coude
44 mm
C
36 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
44 mm
B
13 mm
D
20 mm