9.90 CHF/ Unitéhors TVA
10.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.90 CHF | - |
10+ | 8.90 CHF | 10.10% |
30+ | 8.75 CHF | 11.62% |
50+ | 8.55 CHF | 13.64% |
75+ | 8.40 CHF | 15.15% |
113+ | 8.25 CHF | 16.67% |
170+ | 8.10 CHF | 18.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BES |
Type de raccord à sertir | MF 08-16 BES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Diamètre de la bride SAE | 16 mm |
Hauteur du coude | 38 mm |
C | 30 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 38 mm |
B | 11 mm |
D | 16 mm |