22.75 CHF/ Unitéhors TVA
24.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.75 CHF | - |
10+ | 20.65 CHF | 9.23% |
30+ | 20.10 CHF | 11.65% |
50+ | 19.65 CHF | 13.63% |
75+ | 19.20 CHF | 15.60% |
113+ | 18.85 CHF | 17.14% |
170+ | 18.50 CHF | 18.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 05-10 BEL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Diamètre de la bride SAE | 10 mm |
Hauteur du coude | 42 mm |
E | 42 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 32 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |