18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
10+ | 16.60 CHF | 10.27% |
30+ | 16.35 CHF | 11.62% |
50+ | 15.90 CHF | 14.05% |
75+ | 15.60 CHF | 15.68% |
113+ | 15.30 CHF | 17.30% |
170+ | 14.95 CHF | 19.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 04-08 BEL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Diamètre de la bride SAE | 8 mm |
Hauteur du coude | 39 mm |
E | 39 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 30 mm |
B | 4 mm |
D | 8 mm |