Eriks

Embout lisse série légère coude 90° BEL 90 DN6 MF04-06BEL90

  • ERIKS:14884950
  • Fabricant:7613288002388
Image 1
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.50 CHF

-

10+

16.60 CHF

10.27%

30+

16.35 CHF

11.62%

50+

15.90 CHF

14.05%

75+

15.60 CHF

15.68%

113+

15.30 CHF

17.30%

170+

14.95 CHF

19.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 04-06 BEL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Diamètre de la bride SAE
6 mm
Hauteur du coude
36 mm
E
36 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
26 mm
B
4 mm
D
6 mm