Eriks

Embout lisse série légère coude 90° BEL 90 DN5 MF03-06BEL90

  • ERIKS:14884073
  • Fabricant:7613288023895
Image 1
Ajouter à la liste

42.90 CHF/ Unitéhors TVA

46.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.90 CHF

-

10+

38.60 CHF

10.02%

30+

37.75 CHF

12.00%

50+

36.95 CHF

13.87%

75+

36.25 CHF

15.50%

113+

35.55 CHF

17.13%

170+

34.80 CHF

18.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 03-06 BEL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
Diamètre de la bride SAE
6 mm
Hauteur du coude
36 mm
E
36 mm
Flexible diam. int.
5 mm
A
25 mm
B
4 mm
D
6 mm