Eriks

Embout lisse série légère coude 90° BEL 90 DN25 MF16-28BEL90

  • ERIKS:14884078
  • Fabricant:7613288023819
Image 1
Ajouter à la liste

46.85 CHF/ Unitéhors TVA

50.64 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.85 CHF

-

10+

42.05 CHF

10.25%

30+

41.25 CHF

11.95%

50+

40.20 CHF

14.19%

75+

39.35 CHF

16.01%

113+

38.60 CHF

17.61%

170+

37.85 CHF

19.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 16-28 BEL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Diamètre de la bride SAE
28 mm
Hauteur du coude
77 mm
E
77 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
60 mm
B
24 mm
D
28 mm