22.65 CHF/ Unitéhors TVA
24.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.65 CHF | - |
10+ | 20.35 CHF | 10.15% |
30+ | 19.95 CHF | 11.92% |
50+ | 19.50 CHF | 13.91% |
75+ | 19.05 CHF | 15.89% |
113+ | 18.70 CHF | 17.44% |
170+ | 18.35 CHF | 18.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 06-12 BEL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Diamètre de la bride SAE | 12 mm |
Hauteur du coude | 45 mm |
E | 45 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 34 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |