Eriks

Embout lisse série légère coude 90° BEL 90 DN10 MF06-10BEL90

  • ERIKS:14884076
  • Fabricant:7613288023864
Image 1
Ajouter à la liste

22.75 CHF/ Unitéhors TVA

24.59 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.75 CHF

-

10+

20.65 CHF

9.23%

30+

20.10 CHF

11.65%

50+

19.65 CHF

13.63%

75+

19.20 CHF

15.60%

113+

18.85 CHF

17.14%

170+

18.50 CHF

18.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 06-10 BEL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Diamètre de la bride SAE
10 mm
Hauteur du coude
42 mm
E
42 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
32 mm
B
7 mm
D
10 mm