63.25 CHF/ Unitéhors TVA
68.37 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.25 CHF | - |
10+ | 54.80 CHF | 13.36% |
30+ | 54.30 CHF | 14.15% |
50+ | 53.60 CHF | 15.26% |
75+ | 52.50 CHF | 17.00% |
113+ | 51.50 CHF | 18.58% |
170+ | 50.45 CHF | 20.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 16-28 BEL 45 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Diamètre de la bride SAE | 28 mm |
Hauteur du coude | 39 mm |
E | 39 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 77 mm |
B | 24 mm |
D | 28 mm |