Eriks

Embout lisse série légère coude 45° BEL 45 DN16 MF10-18BEL45

  • ERIKS:14884071
Image 1
Ajouter à la liste

25.75 CHF/ Unitéhors TVA

27.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.75 CHF

-

10+

23.25 CHF

9.71%

30+

22.60 CHF

12.23%

50+

22.05 CHF

14.37%

75+

21.55 CHF

16.31%

113+

21.15 CHF

17.86%

170+

20.75 CHF

19.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
HH 10-18 BEL 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre de la bride SAE
18 mm
Hauteur du coude
32 mm
E
32 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
62 mm
B
12 mm
D
18 mm