Eriks

Embout lisse série légère BEL DN8 MF05-10BEL

  • ERIKS:14884003
  • Fabricant:7613288026025
Image 1
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ Unitéhors TVA

8.00 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.40 CHF

-

10+

6.70 CHF

9.46%

30+

6.40 CHF

13.51%

50+

6.30 CHF

14.86%

75+

6.20 CHF

16.22%

113+

6.10 CHF

17.57%

170+

6.00 CHF

18.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 05-10 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Diamètre de la bride SAE
10 mm
Hauteur du coude
31 mm
C
23 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
31 mm
B
7 mm
D
10 mm