7.15 CHF/ Unitéhors TVA
7.73 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.15 CHF | - |
10+ | 6.30 CHF | 11.89% |
30+ | 6.25 CHF | 12.59% |
50+ | 6.15 CHF | 13.99% |
75+ | 6.05 CHF | 15.38% |
113+ | 5.95 CHF | 16.78% |
170+ | 5.85 CHF | 18.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 04-06 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Diamètre de la bride SAE | 6 mm |
Hauteur du coude | 30 mm |
C | 22 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 30 mm |
B | 3 mm |
D | 6 mm |